入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 480 VAC |
空気 @ 240VAC | 18kA |
空気 @ 480VAC | 18kA |
アンプ | 110 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 3.4 " |
サイズ | 150A / TED |
高さ | 6.3 " |
最大AIRレーティング | 18kA |
最大ワイヤーサイズ | 3 AWG(Cu)、1 AWG(Al) |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) |
取り付け | パネルボードにボルトで固定 |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
端子接続 | ライン/ロードラグ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 2.7 " |
船の重量(kg) | 1.34 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
モデル | 相 | AC電圧定格 | 空気 @ 480VAC | 幅(Width) | アンプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TED136045WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 45 | 500 VDC | 3 AWG(Cu)、1 AWG(Al) | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | ¥117,875 | |
TED136050WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 50 | 500 VDC | - | - | ¥110,769 | |
TED136060WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 60 | 500 VDC | - | - | ¥110,769 | |
TED136070WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 70 | 500 VDC | 2 / 0 AWG | 6 AWG(Cu)、4 AWG(Al) | ¥145,529 | |
TED136080WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 80 | 500 VDC | - | - | ¥145,529 | |
TED136090WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 90 | 500 VDC | - | - | ¥145,529 | |
TED136100WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 100 | 500 VDC | 3 AWG(Cu)、1 AWG(Al) | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | ¥145,529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。