GENERAL ELECTRIC CR308DT021AJAAAAAコンビネーションスターターNema1a 45v120aリレー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションマグネティックスタータ |
アンペアAC | 45 |
コイルボルト | 120 VAC |
制御トランス | いいえ |
HP @ 3フェーズ-230V | 15 |
HP @ 3フェーズ-240V | 15 |
HP @ 3フェーズ-460V | 25 |
HP @ 3フェーズ-480V | 25 |
Hz | 50/60 |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
NEMAサイズ | 2 |
演算子 | いいえ |
過負荷リレーアンプ設定 | 25〜50A |
表示灯 | いいえ |
タイプ | ヒュージブルディスコネクト |
船の重量(kg) | 13.52 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
モデル | NEMAサイズ | アンペアAC | コイルボルト | 過負荷リレーアンプ設定 | 制御トランス | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR308CT02H3GAAAAAA | 1 | 27 | 120 VAC | 6.5〜13.5A | いいえ | - | - | 7.5 | ¥434,460 | |
CR308CT02H3はぁぁぁぁ | 1 | 27 | 120 VAC | 13〜27A | いいえ | 7.5 | 7.5 | 10 | ¥430,240 | |
CR308CT94R3GDAAAA | 1 | 27 | 480V / 120V | 6.5〜13A | はい | - | - | 7.5 | ¥721,673 | |
CR308CT94R3HDAAAA | 1 | 27 | 480V / 120V | 13〜27A | はい | 7.5 | 7.5 | 10 | ¥728,677 | |
CR308DT02H6JAAAA | 2 | 45 | 120 VAC | 25〜50A | いいえ | 15 | 15 | 25 | ¥591,927 | |
CR308DT94R6JDAAAA | 2 | 45 | 480V / 120V | 25〜50A | はい | 15 | 15 | 25 | ¥1,005,439 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。