入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用コイル |
コイルボルト | 240 VAC |
コンタクタタイプ | NEMA |
Hz | 60 |
スターターサイズ | 2 |
VA評価 | 60 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8538904000 |
原産国 | US |
モデル | コイルボルト | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
15D21G002 | 120 VAC | 24 | ¥17,779 | |
15D21G003 | 240 VAC | 24 | ¥17,779 | |
15D21G004 | 480 VAC | 24 | ¥17,779 | |
15D22G002 | 120 VAC | 60 | ¥22,800 | |
15D22G004 | 480 VAC | 60 | ¥23,752 | |
55-501336G002 | 120 VAC | 83 | ¥43,755 | |
55-501336G003 | 240 VAC | 83 | ¥43,755 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。