GENERAL CABLE C6061A.41.01 AV ケーブル 20 AWG 3 導体 10/30
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
アイテム価格 | AVおよびホームエンターテイメントケーブル |
ケーブルタイプ | 直接埋葬 |
キャパシタンス | 22.0 pF / ft |
色 | ブラック |
導体サイズ | 20 AWG |
導体タイプ | 撚り銅、ツイストペア |
外装材 | コンダクター |
絶縁 | プレミアムグレードの色分けされたポリプロピレン |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | 高密度ポリエチレン |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.34 " |
指揮者の数 | 3 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
シールド | 100% アルミニウム/ポリエステル、25% のオーバーラップ、最小限、フォイルが内側に向いています。 より線錫メッキ銅ドレインワイヤ各ペア。 個別にシールドされたペア |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
ストランジング | 10/30 |
温度。 範囲 | -4~176 |
電圧 | 350 |
船の重量(kg) | 8.3 |
船高(cm) | 26.2 |
船の長さ(cm) | 26.99 |
船幅(cm) | 26.99 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。