GENERAL CABLE C2514A.41.10 制御ケーブル 22 Awg 2 導体 7/30
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 通信ケーブル |
ケーブルタイプ | フォイルシールド |
キャパシタンス | 20.0 pF / ft |
色 | グレー |
導体サイズ | 22 AWG |
導体タイプ | 撚り銅 |
外装材 | コンダクター |
絶縁 | プレミアムグレードの色分けされたポリエチレン |
断熱材 | プレミアムグレードの色分けされたポリエチレン |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 1000ft。 |
NECの記事 | 800 |
公称外径 | 0.167 " |
指揮者の数 | 2 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
シールド | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、フォイルフェーシングアウト; 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 |
シールド材 | ホイル |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
ストランジング | 7/30 |
温度。 範囲 | -4~167 |
垂直トレー燃焼試験 | UL 70,000BTUに適合 |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 7.02 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | NECの記事 | ケーブルタイプ | 色 | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド/非シールド | シールド | スプール/コイルの長さ(フィート) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604.41.01 | - | ブレードシールド | ブラック | 0.385 " | 4 | 遮蔽された | 80%錫メッキ銅ブレード | 1000 | ¥653,909 | |
1606.41.01 | - | ブレードシールド | ブラック | 0.385 " | 6 | 遮蔽された | 80%錫メッキ銅ブレード | 1000 | ¥891,486 | |
C2405A.41.10 | 800 | シールドなし | グレー | 0.26 " | 2 | シールドなし | - | 1000 | ¥190,089 | |
C2410A.41.10 | 725 | シールドなし | グレー | 0.366 " | 2 | シールドなし | - | 1000 | ¥432,025 | |
C2412A.41.10 | 800 | シールドなし | グレー | 0.401 " | 12 | シールドなし | - | 1000 | ¥559,051 | |
C2420A.41.10 | 800 | シールドなし | グレー | 0.28 " | 5 | シールドなし | - | 1000 | ¥264,617 | |
C2421A.41.10 | 800 | シールドなし | グレー | 0.309 " | 7 | シールドなし | - | 1000 | ¥392,555 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。