GENERAL CABLE C2404A.41.10 制御ケーブル 18 Awg 4 導体 16/30
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 通信ケーブル |
ケーブルタイプ | シールドなし |
キャパシタンス | 30.5 pF / ft |
色 | グレー |
導体サイズ | 18 AWG |
導体タイプ | 撚り銅 |
外装材 | コンダクター |
絶縁 | プレミアムグレード、色分けされた PVC (UL1007) |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 1000ft。 |
NECの記事 | 800 |
公称外径 | 0.258 " |
指揮者の数 | 4 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
ストランジング | 16/30 |
温度。 範囲 | -4~176 |
垂直トレー燃焼試験 | UL 70,000BTUに適合 |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 18.73 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。