GENERAL CABLE C0767A.41.10 コンピュータ ケーブル 22 Awg 20 導体 7/30
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンピュータケーブル |
ケーブルタイプ | フォイルシールド |
キャパシタンス | 34.0 pF / ft |
色 | グレー |
導体サイズ | 22 AWG |
導体タイプ | 撚り銅 |
外装材 | コンダクター |
絶縁 | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) |
断熱材 | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 1000ft。 |
NECの記事 | 800 |
公称外径 | 0.335 " |
指揮者の数 | 20 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
シールド | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、最小、フォイルフェーシングアウト。 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 |
シールド材 | ホイル |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
ストランジング | 7/30 |
温度。 範囲 | -4~176 |
垂直トレー燃焼試験 | UL 70,000BTUに適合 |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 8.24 |
船高(cm) | 26.2 |
船の長さ(cm) | 26.99 |
船幅(cm) | 26.99 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | ストランジング | ケーブルタイプ | 導体サイズ | 絶縁 | アイテム価格 | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0740A.41.10 | 7/32 | フォイルシールド | 24 AWG | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | 0.157 " | 2 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、フォイルフェーシング; 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | ¥76,094 | |
C0746A.41.10 | 7/32 | フォイルシールド | 24 AWG | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | 通信ケーブル | 0.276 " | 15 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、フォイルフェーシング; 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | ¥388,044 | |
C0753A.41.10 | 7/32 | フォイルシールド | 24 AWG | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | 0.188 " | 5 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、フォイルフェーシング; 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | ¥143,460 | |
C0754A.41.10 | 7/32 | フォイルシールド | 24 AWG | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | 0.201 " | 7 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、フォイルフェーシング; 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | ¥163,333 | |
C0755A.41.10 | 7/32 | フォイルシールド | 24 AWG | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | 0.228 " | 9 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、フォイルフェーシング; 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | ¥213,101 | |
C0764A.41.10 | 7/30 | フォイルシールド | 22 AWG | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | 0.235 " | 8 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、最小、フォイルフェーシングアウト。 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | ¥266,991 | |
C0765A.41.10 | 7/30 | フォイルシールド | 22 AWG | プレミアムグレード、色分けされた SR PVC (UL1061) | コンピュータケーブル | 0.269 " | 10 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ、最小、フォイルフェーシングアウト。 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | ¥307,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。