GENERAL CABLE C0561A.41.10 トレイ ケーブル 18 Awg 3 導体 16/30
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トレイケーブル |
ケーブルタイプ | 遮蔽された |
キャパシタンス | 33.5 pF / ft |
色 | グレー |
導体サイズ | 18 AWG |
導体タイプ | 撚り銅、ツイストペア |
外装材 | コンダクター |
絶縁 | プレミアムグレードの色分けされたPVC |
断熱材 | プレミアムグレードの色分けされたPVC |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 1000ft。 |
NECの記事 | 725 |
公称外径 | 0.403 " |
指揮者の数 | 6 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
シールド | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ; 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 |
シールド材 | ホイル |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
ストランジング | 16/30 |
温度。 範囲 | -4~221 |
垂直トレー燃焼試験 | UL 70,000BTUに適合 |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 26.2 |
船の長さ(cm) | 26.99 |
船幅(cm) | 26.99 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | シールド | ケーブルタイプ | 導体サイズ | スプール/コイルの長さ(フィート) | ストランジング | 導体タイプ | 長さ | 公称外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0436A.41.10 | - | シールドなし | 18 AWG | 1000 | 16/30 | 撚り銅 | 1000ft。 | 0.237 " | ¥177,072 | |
C0437A.18.10 | - | シールドなし | 16 AWG | 500 | 19 / .0117 | 撚り銅 | 500ft。 | 0.243 " | ¥89,560 | |
C0437A.41.10 | - | シールドなし | 16 AWG | 1000 | 19 / .0117 | 撚り銅 | 1000ft。 | 0.243 " | ¥189,547 | |
C0439A.41.10 | - | シールドなし | 14 AWG | 1000 | 19 / .0147 | 撚り銅 | 1000ft。 | 0.288 " | ¥274,222 | |
C0560A.41.10 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ; 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | 遮蔽された | 18 AWG | 1000 | 16/30 | 撚り銅、ツイストペア | 1000ft。 | 0.314 " | ¥250,403 | |
C0562A.41.10 | 100%アルミニウム/ポリエステル、25%オーバーラップ; 撚り線錫メッキ銅ドレイン線 | 遮蔽された | 18 AWG | 1000 | 16/30 | 撚り銅、ツイストペア | 1000ft。 | 0.44 " | ¥483,437 | |
C0584A.41.10 | ペアはアルミニウム/ポリエステルで 100% 個別にシールドされており、ホイルが内側を向いています。 より線錫メッキ銅ドレインワイヤ各ペア | 遮蔽された | 18 AWG | 1000 | 16/30 | 撚り銅、ツイストペア | 1000ft。 | 0.38 " | ¥330,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。