入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体フロースイッチ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
接続サイズ | 3/4FNPT |
連絡先の評価 | 20VA |
注ぐ速さ | 2.5 gpm |
材料 | ポリプロピレン、SS、バイトンまたはブナN |
最大周りの派遣社員。 | 212 F |
最大流体温度 | 212 F |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | 0 F |
最小流体温度 | 0 F |
推奨されるろ過(ミクロン) | 150 |
スイッチタイプ | SPST、いいえ |
タイプ | シャトル |
電圧 | 120〜240 VAC / VDC |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|
FS-500 170231 | 0.25 gpm | ¥136,293 | |
FS-500 170232 | 0.5 gpm | ¥29,180 | |
FS-500 170233 | 1 gpm | ¥30,347 | |
FS-500 175117 | 2 gpm | ¥30,519 | |
FS-500 170235 | 5 gpm | ¥29,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。