入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDランプ |
平均電球寿命 | 15,000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
ビーム角 | 360度 |
電球ハウジング | ポリカーボネート |
電球メーカーの保証期間 | 5年 |
CRI | 80.0 |
エネルギースター準拠 | 有り |
同封の備品用 | いいえ |
グリーン認証またはその他の認定 | エネルギースター |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプの色温度 | 2700K |
ランプ指定 | LED / 15D / A21 / 827K |
ランプ径 | 2.625 " |
ランプ仕上げ | 艶消し |
ランプの種類 | LED製品 |
配光 | 無指向性の |
光出力 | 2700〜2999K、ソフトホワイト |
ルーメン | 1600 |
最大全体の長さ | 5.25 " |
最小開始温度 | -20度F |
全体的なランプ形状 | A |
電源 | プラグ·アンド·プレイ |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラフサービス | いいえ |
三方向 | いいえ |
タイプ | スタンダード |
電圧 | 120 |
出力 | 15.0 |
船の重量(kg) | 0.18 |
プロダクト | モデル | ランプ仕上げ | 平均電球寿命 | ビーム角 | 配光 | 光出力 | ルーメン | 最大全体の長さ | 全体的なランプ形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED13DBR40/830 | 艶消し | 25,000時間 | - | 洪水 | 3000〜3999K、ウォームホワイト | 1070 | 6 11 / 32 " | BR | ¥3,147 | ||
LED12DP3LRW83025 | クリア | 25,000時間 | 25度 | 狭い洪水 | 3000〜3999K、ウォームホワイト | 1050 | 4 23 / 32 " | PAR | ¥5,238 | ||
LED9LS3 / 827 | 艶消し | 15,000時間 | 240度 | 無指向性の | 2700〜2999K、ソフトホワイト | 800 | 4 29 / 64 " | A | ¥2,773 | ||
LED15LS2 / 827 | 艶消し | 15,000時間 | 240度 | 無指向性の | 2700〜2999K、ソフトホワイト | 1600 | 4 29 / 64 " | A | ¥3,931 | ||
LED18D38OW383025 | クリア | 25,000時間 | 25度 | 狭い洪水 | 3000〜3999K、ウォームホワイト | 1550 | 5.125 " | PAR | ¥5,559 | ||
LED18D38OW383040 | クリア | 25,000時間 | 40度 | 洪水 | 3000〜3999K、ウォームホワイト | 1550 | 5.125 " | PAR | ¥6,831 | ||
LED12DP303W83035 | 艶消し | 25,000時間 | 35度 | 洪水 | 3000〜3999K、ウォームホワイト | 950 | 3 21 / 32 " | PAR | ¥4,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。