入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単巻変圧器 |
バラスト係数 | 0.85 |
高さ | 1.69 " |
入力電圧 | 480 VAC |
長さ | 11.69 " |
最小開始温度 | -20度F |
出力電圧 | 277 VAC |
VA評価 | 375 |
幅(Width) | 1.19 " |
船の重量(kg) | 2.15 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GETR480 / 277-250W | 9.5 " | 250 | ¥14,868 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。