入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDバラスト |
ANSIコード | M156 |
バラストファミリー | Ultramax(TM)eHID |
バラストタイプ | エレクトロニック |
高さ | 1" |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 |
入力ワット | 22.5 |
絶縁クラス | H |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 20 |
長さ | 3 11 / 16 " |
最小開始温度 | 0度F |
ランプの数 | 1 |
120Vでの動作電流 | 0.36 |
熱保護 | 有り |
UPC | 043168874908 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。