入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バラストキット |
バラスト係数 | 1.0 |
バラストタイプ | 磁気 |
高さ | 4" |
入力ワット | 119 |
長さ | 4" |
最小開始温度 | -22度F |
ランプの数 | (1)100w MH / M / 90またはM140 / Quad |
力率 | 0.9 |
開始タイプ | パルス |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 2 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8504100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。