入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調光バラスト |
アンペアAC | 0.96 |
バラスト係数 | 0.88 N |
バラストファミリー | ウルトラスタート |
バラストタイプ | 電子調光 |
高さ | 1.187 " |
入力ワット | 114 |
ランプの種類 | T8 |
長さ | 9.5 " |
最小開始温度 | 60度F |
F17T8ランプの数 | 4 |
F25T8ランプの数 | 4 |
F32T8ランプの数 | 4 |
ランプの数 | 4 |
力率 | 0.99 |
音の評価 | 20〜24dB |
開始タイプ | プログラムされた |
熱保護 | クラスP |
全高調波歪み | 10%未満 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。