入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 5000時間 |
基底型 | 2ピン(M-23) |
現在の描画 | 240mA |
ランプ形状 | T1 3/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | クリア |
最大全体の長さ | 0.64 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 航空機 |
貿易番号 | 6034 |
UPC | 818256118802 |
電圧 | 28 |
出力 | 0.24 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。