GE LIGHTING 40R14/CD 白熱スポットライト R14 40w
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 59 " |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 1-3 / 4」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2700K |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 280 |
ランプ指定 | 40R14 / CD |
ランプ径 | 1.75 " |
ランプ仕上げ | ソフトホワイト |
ランプ形状 | R14 |
ランプの種類 | リフレクター-R / BR |
配光 | Spot |
ルーメン | 280 |
最大全体の長さ | 2 1 / 6 " |
全体的なランプ形状 | R |
プライマリアプリケーション | 屋内で |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 40 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 配光 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ルーメン | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25R14SC / SP | Spot | 2000時間 | 2000時間 | 200 | 2.625 " | 一般的用途 | 12 | 25 | ¥977 | ||
15R14SC / SP | Spot | 2000時間 | 2000時間 | 120 | 2.625 " | 一般的用途 | 12 | 15 | ¥342 | ||
25R14N-130V | 洪水 | 59 " | 1500時間 | 180 | 2.625 " | 一般的用途 | 130 | 25 | ¥284 | ||
40R14 / N / CD | Spot | 59 " | 1500時間 | 280 | 2 2 / 3 " | 屋内で | 120 | 40 | ¥180 | ||
25R14N-120V | Spot | 59 " | 1500時間 | 180 | 2 9 / 16 " | 屋内で | 120 | 25 | ¥329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。