GE LIGHTING 300/IF 白熱電球 PS35 300w
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
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
電球径 | 4-3 / 8」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2700K |
初期ルーメン | 5820 |
ランプ指定 | 300 / IF |
ランプ径 | 4.375 " |
ランプ仕上げ | フロストの内側 |
ランプ形状 | PS35 |
ランプの種類 | 形状 |
ルーメン | 5820 |
最大全体の長さ | 9.375 " |
全体的なランプ形状 | PS |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 130 |
出力 | 300 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 68.33 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 8539294000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。