入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) |
色温度 | 2700K |
初期ルーメン | 240 |
ランプ指定 | 25T6 1 / 2DC / F |
ランプ径 | 13 / 16 " |
ランプ仕上げ | 艶消し |
ランプ形状 | T6 1/2 |
ランプの種類 | チューブ |
最大全体の長さ | 5 9 / 16 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
電圧 | 130 |
出力 | 25 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プライマリアプリケーション | 平均寿命 | 基底型 | 電圧 | 出力 | 色温度 | 初期ルーメン | ランプ指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25T61 / 2DC-120v | スケールイルミネーター | 1000時間 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 120 | 25 | 2800K | 220 | 25T6 1 / 2DC | ¥167 | ||
25T61 / 2 / DC-130v | スケールイルミネーター | 1000時間 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 130 | 25 | 2800K | 244 | 25T6 1/2 / DC | ¥163 | ||
25T61 / 2-120v | 一般的用途 | 1000時間 | 中間ネジ(E17) | 120 | 25 | 2800K | 220 | 25T6 1/2 | ¥1,224 | ||
25T61 / 2-130v | 一般的用途 | 1000時間 | 中間ネジ(E17) | 130 | 25 | 2800K | 244 | 25T6 1/2 | ¥150 | ||
25T61 / 2 / F-130v | 一般的用途 | 1000時間 | 中間ネジ(E17) | 130 | 25 | 2800K | 240 | 25T6 1/2 / F | ¥180 | ||
20T61 / 2 / F-120V | 電化製品、誘導灯 | 7000時間 | 中間ネジ(E17) | 120 | 20 | 2700K | 90 | 20T6 1/2 / F | ¥881 | ||
40T61 / 2/2 | 家電 | 750時間 | 中間ネジ(E17) | 130 | 40 | 2700K | 420 | 40T6 1/2/2 | ¥131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。