入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 59 " |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 1-5 / 8」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2500K |
初期ルーメン | 170 |
ランプ指定 | 25BM CD2 |
ランプ径 | 1.625 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | B13 |
ランプの種類 | 丸い先端 |
ルーメン | 170 |
最大全体の長さ | 4.625 " |
全体的なランプ形状 | B |
プライマリアプリケーション | シーリングファンとシャンデリア |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 25 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8539228030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。