入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱灯 |
平均電球寿命 | 54 " |
平均寿命 | 5000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 5" |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2500K |
初期ルーメン | 2200 |
ランプ指定 | 250R40 / 1 |
ランプ径 | 5" |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | R40 |
ランプの種類 | リフレクター-R / BR |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 2200 |
最大全体の長さ | 6 9 / 16 " |
全体的なランプ形状 | R |
プライマリアプリケーション | ヒートランプ |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 043168845229 |
電圧 | 120 |
出力 | 250 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8539294000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。