GE LIGHTING 21A/R40/FL 白熱投光器 R40 250w
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
アイテム価格 | 白熱リフレクターランプ |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 5" |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 3000K |
初期ルーメン | 2850 |
ランプ指定 | 21A / R40 / FL |
ランプ径 | 5" |
ランプ仕上げ | 艶消し |
ランプ形状 | R40 |
ランプの種類 | リフレクター-R / BR |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 2850 |
最大全体の長さ | 6 11 / 16 " |
全体的なランプ形状 | R |
プライマリアプリケーション | 洪水、耐熱ガラス、スイミングプール |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 12 |
出力 | 250 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 38.35 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8539293050 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。