入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 4000時間 |
基底型 | ウェッジ(W2.1x9.5d) |
現在の描画 | 190mA |
初期ルーメン | 13 |
ランプ径 | 0.4 " |
ランプ形状 | T3 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
最大全体の長さ | 1.06 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 161 |
電圧 | 14 |
出力 | 3 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。