入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 59 " |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 3 / 4 " |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2800K |
初期ルーメン | 102 |
ランプ指定 | 15T6 |
ランプ径 | 3 / 4 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T6 |
ランプの種類 | チューブ |
ルーメン | 102 |
最大全体の長さ | 3" |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 配電盤、誘導灯 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 145 |
出力 | 15 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色温度 | プライマリアプリケーション | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15T6 -120v | 3000K | 家電 | 120 | ¥148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。