入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護眼鏡 |
フレームの色 | クリア |
フレームデザイン | 包み込む |
フレーム材料 | ポリカーボネート |
レンズコーティング | コーティングされていない |
レンズの色 | クリア |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
金属検出可能 | いいえ |
サイズ | ユニバーサル |
形式 | フレームなしの |
テンプルカラー | クリア |
テンプルスタイル | へら |
UVプロテクション | 視聴者の38%が |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | フレームの色 | フレームデザイン | レンズコーティング | レンズの色 | 形式 | テンプルカラー | テンプルスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6983 | グレー | OTG | 傷に強い | グレー | フルフレーム | ブラック/グレー | 調整可能なラチェットヒンジ | ¥144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。