入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトプーリー |
3Vベルトピッチ径 | 7.95 " |
ボアタイプ | クイック取り外し可能なブッシュボア |
ブッシングが必要 | SDS |
構造 | コールテン |
シャフト径に適合します。 | 1/2 "から2" |
業界番号 | QD2 / 3V8.00 |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 2 |
外径 | 8" |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 4.25 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | ブッシングが必要 | 構造 | シャフト径に適合します。 | 業界番号 | アイテム価格 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QD2 / 3V10.60 | SK | 腕 | 1/2" to 2-5/8" | QD2 / 3V10.60 | Vベルトプーリー | 10.6 " | ¥62,825 | |
QD2 / 3V25.00 | SF | 腕 | 1/2" to 2-15/16" | QD2 / 3V25.00 | Vベルトプーリー | 25 " | ¥197,837 | |
QD2 / 3V5.00 | SH | コールテン | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.00 | Vベルトプーリー | 5" | ¥31,864 | |
QD2 / 3V5.30 | SH | コールテン | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.30 | Vベルトプーリー | 5.3 " | ¥33,347 | |
QD2 / 3V5.60 | SH | コールテン | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.60 | Vベルトプーリー | 5.6 " | ¥34,597 | |
QD2 / 3V6.00 | SH | コールテン | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V6.00 | Vベルトプーリー | 6" | ¥43,020 | |
QD2 / 3V6.50 | SDS | コールテン | 1/2 "から2" | QD2 / 3V6.50 | Vベルトプーリー | 6.5 " | ¥36,868 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。