入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドレスラウンドベルト |
色 | ブラック |
コアタイプ | 固体強化 |
直径 | 9 / 16 " |
硬度 | ショアA80 |
内側の長さ | 176 " |
材料 | ガムゴム |
最小 プーリー径 | 5-13 / 32」 |
全体の長さ(Overall Length) | エンドレス |
温度。 範囲 | -30度から140度F |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4010125000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6 X 98REベルト | 3 / 8 " | 98 " | ¥19,632 | |
9 X 250REベルト | 9 / 16 " | 250 " | ¥81,056 | |
9 X 270REベルト | 9 / 16 " | 270 " | ¥90,801 | |
9 X 233REベルト | 9 / 16 " | 233 " | ¥66,444 | |
9 X 564REベルト | 9 / 16 " | 564 " | ¥158,682 | |
9 X 308REベルト | 9 / 16 " | 308 " | ¥82,656 | |
9 X 386REベルト | 9 / 16 " | 386 " | ¥123,823 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。