入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バキュームエジェクター、インライン、ボックススタイル |
排気タイプ | マフラー |
高さ | 2 mm |
長さ | 5.29 mm |
オリフィス径 | 0.95 mm |
圧力ポートサイズ | 1 / 8 "NPT |
供給圧力範囲 | 30から75へのpsi |
温度。 範囲 | 5度から52度C |
UPC | 466218692176 |
真空流量 | 26.9lpm |
真空ポートサイズ | 1 / 8 "NPT |
真空圧@ 40 PSI | 57.57KPA |
真空圧@ 75 PSI | 91.43KPA |
真空圧範囲 | 0〜27 KPA |
幅(Width) | 2 mm |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 18.29 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。