GARDNER BENDER WSP-100E ワイヤースプール ハンドキャディ 4スピンドル スチール
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
アイテム価格 | ワイヤースプールハンドキャディ |
深さ | 22-1 / 2」 |
調剤 | (8)5 "ワイドリールまたは(4)6〜10"ワイドリール、最大直径7 " |
終了 | レッドエポキシコーティング |
高さ | 9.5 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 13.5 " |
船の重量(kg) | 2.63 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。