入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーおよびケーブルステープルガン |
ボディカラー | レッド |
ボディ材質 | プラスチック |
色 | レッド |
構造 | プラスチック |
義務評価 | 15,000ポンド |
ワイヤー径に適合します。 (に。) | 1/2 |
脚長 | 5/16 "から1/2" |
全体の高さ | 5.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
電源 | マニュアル |
プライマリアプリケーション | 120Vおよび低電圧ケーブル |
ステープル容量 | 84 |
ステープルタイプ | 絶縁ユニット |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8467290090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。