GARDNER BENDER KOH540A 油圧パンチドライバーセット 1/2-4インチ 10本
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
アイテム価格 | 油圧パンチドライバーセット |
容量 | 10ガリウム鋼 |
軟鋼(ゲージ)の容量 | 10ガリウム |
電線管とパイプのサイズ | 1 / 2〜4インチ |
演算 | 配電ボックス、電気パネルまたはトラフに穴を開ける、10 ga. 軟鋼および 12 ga. ステンレス鋼 |
ホースタイプ | ラバー |
個数 | 10 |
タイプ | ノックアウト |
被削材 | 軟鋼 |
船の重量(kg) | 22.23 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 8467891000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。