GARDNER BENDER CP10K ケーブルプーラー 10000 ポンド 1.7 馬力 14a 115v
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルプラー |
アンプ | 14 |
演算 | ヘビーデューティケーブルプル用 |
モーター | 1フェーズ1.7HP |
ホイールの数 | 4 |
引っ張り力 | 10000ポンド |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 173.25 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 170.18 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 8425310100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 演算 | モーター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP8000 | 15〜30 | 露出または隠蔽されたコンジット用 | 1-1 / 2 HP | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。