GARDNER BENDER BV208DA フィッシングシステム 13a 95 Cfm 1/2 ~ 6 キャップ
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
アイテム価格 | バキューム/ブロワーパワーフィッシングシステム |
アンプ | 13 |
CFM | 95 |
乾燥容量 | 1 / 2〜6 " |
タンクサイズ | 9ガロン、14-1 / 4 x 16-1 / 2 x 39-3 / 4 "、134"ウォーターリフト |
電圧 | 115交流 |
ウェットキャパシティ | 1 / 2〜6 " |
船の重量(kg) | 26.17 |
船高(cm) | 133.99 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8479896500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。