GAMBER-JOHNSON 7160-0327 コンソールキット ポリス 長さ 40-3/16 インチ スチール
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
アイテム価格 | コンソールキット |
色 | ブラック |
長さ | 40.187 " |
材料 | 鋼 |
タイプ | 警察 |
船の重量(kg) | 12.7 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8302300000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。