FUJI ELECTRIC FRN010P11W-4UX可変周波数ドライブ10Hp 380-480v
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
制御方法 | V / F制御(正弦波PWM制御)、動的トルクベクトル制御(正弦波PWM制御) |
深さ | 7.68 " |
タイプを表示します。 | LED、LCD |
表示 | 入力ボルト、出力アンペア、RPM、周波数またはコンベヤー速度 |
エンクロージャー | IP40 / NEMA 1 |
高さ | 10.24 " |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力相AC | 3 |
入力電圧 | 380-480 VAC |
最大HP | 10 |
最大出力アンペア | 16.5 |
出力周波数範囲 | 50 / 60ヘルツ |
出力電圧 | 380-460 VAC |
保護 | 過負荷、過電圧、不足電圧、入力欠相、過熱、短絡、地絡、モーター過負荷、DB抵抗過熱、ストール防止、出力欠相、PTCサーミスタによるモーター保護、自動リセット |
始動トルク | 視聴者の38%が |
幅(Width) | 8.66 " |
船の重量(kg) | 6.89 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | JP |
モデル | 出力電圧 | 深さ | タイプを表示します。 | 保護 | 始動トルク | 幅(Width) | エンクロージャー | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN0001C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ¥40,861 | |
FRN0002C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ¥42,136 | |
FRN0003C2S-6U | 200-230 VAC | 4.53 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ¥47,034 | |
FRN0002C2S-4U | 380-460 VAC | 4.53 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ¥66,512 | |
FRN0004C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ¥66,606 | |
FRN0005C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ¥77,753 | |
FRN0007C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ¥86,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。