FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W回生ブロワー1インチ1.20HP3相
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
アイテム価格 | 回生ブロワー |
全負荷アンペア | 3.9-3.68/2.2-2.12 |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1.20 |
入口サイズ | 1 "(F)NPT |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
マックス。 流量 | CFM 56 |
マックス。 圧力 | 125 "WC |
最大真空 | 110 "WC |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
コンセントサイズ | 1 "(F)NPT |
全体の深さ | 11.75 " |
全体の高さ | 10.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
相 | 3 |
熱保護 | オートマチック |
電圧 | 208-275/380-480 |
船の重量(kg) | 16.33 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全負荷アンペア | HP | 相 | 電圧 | 入口サイズ | マックス。 圧力 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VFB60-11.5-7W | 23.5 " | 30-24.4/16-14.1 | 11.50 | 3 | 208-275/380-480 | 2 "(F)NPT | 265 "WC | 2 "(F)NPT | ¥896,212 | ||
2VFB60-8.4-7W | 24 " | 26.1-21.1/13.8-12.1 | 7.40 | 3 | 208-275/380-480 | 2 "(F)NPT | 200 "WC | 2 "(F)NPT | ¥851,438 | ||
2VFB50-6.16-7W | 19 " | 16.1-15.7/9.3-9.1 | 6.16 | 3 | 208-275/380-480 | 2 "(F)NPT | 192 "WC | 2 "(F)NPT | ¥427,290 | ||
2VFB40-3.42-7W | 15.5 " | 10.4-9.4/5.85-5.52 | 3.42 | 3 | 208-275/380-480 | 1-1 / 2 "(F)NPT | 169 "WC | 1-1 / 2 "(F)NPT | ¥337,333 | ||
2VFB30-1.2-5T | 12 " | 14.2-12/7.2-6 | 1.20 | 1 | 104-127/208-254 | 1 "(F)NPT | 125 "WC | 1 "(F)NPT | ¥222,417 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。