入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェザーストリップ |
Hardware | 同梱 |
色を挿入 | クリア |
材料を挿入 | プラスチック |
装着タイプ | 釘、鋲またはステープル |
全体の長さ(Overall Length) | 6ft。 |
全幅 | 36 " |
として販売 | シート |
柔軟性を維持 | 度 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3923210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色を挿入 | 材料を挿入 | 装着タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | として販売 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M13WH | ホワイト | プラスチック | 接着剤 | 17ft。 | 7 / 8 " | ロール | ¥1,479 | ||
V18WH | ホワイト | ビニール | 釘、鋲またはステープル | 17ft。 | 1 / 2 " | ロール | ¥3,667 | ||
V18BH | ブラウン | ビニール | 釘、鋲またはステープル | 17ft。 | 1 / 2 " | ロール | ¥3,672 | ||
F4 | グレー | ビニール | 接着剤 | 45ft。 | - | ロール | ¥1,285 | ||
B2 | グレー | ビニール | 接着剤 | 90ft。 | - | ロール | ¥2,358 | ||
C21H | グレー | ポリフォーム | 接着剤 | 20ft。 | - | ロール | ¥1,117 | ||
C22H | グレー | ポリフォーム | 接着剤 | 20ft。 | - | ロール | ¥1,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。