入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度計 |
バッテリタイプ | LR44 |
校正証明書 | NIST、FDA |
ディスプレイ | LCD |
高さ | 1 13 / 16 " |
解像度 | 0.1度 |
温度正確さ | 1度C、2度F |
温度。 範囲 | 14度から122度、-58度から158度F |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9025114000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。