入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平ワッシャー |
色 | シルバー |
終了 | NL-19(SM) |
ボルトサイズに適合 | 5 / 8 " |
グレード | 18-8 |
内部径 | 11 / 16 " |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 1.5 " |
パッケージの重量 | 1.3 |
ロックウェル硬度 | B70 |
測定システム | インチ |
厚さ | 0.078 " |
厚さの許容 | +/- 0.010 " |
ワッシャータイプ | 平ワッシャー |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。