入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用ポンプシャフトシール |
マテリアルコンテンツコード | BCFJF |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
公称作業長さ(インチ) | 1.062 |
の交換 | 5P394、5P396 |
シールタイプ | 21 |
シートボア | 1.875 " |
シートの厚さ | 0.437 " |
シャフトサイズ | 1-1 / 4インチ |
標準の業界シール番号 | 185、786、11204 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8484200000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | マックス。 温度 | 最小温度評価 | シールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-062-15 | ユニット化されたロータリー交換用ポンプシャフトシール | 400 F | -25 度 F | 16 | ¥6,827 | ||
21-112-41 | 交換用ポンプシャフトシール | 225 F | -40 度 F | 21 | ¥5,852 | ||
68-062-11 | 交換用ポンプシャフトシール | 225 F | -40 度 F | 68 | ¥8,527 | ||
16-062-04 | ユニット化されたロータリー交換用ポンプシャフトシール | 225 F | -40 度 F | 16 | ¥2,775 | ||
21-062-22 | 交換用ポンプシャフトシール | 225 F | -40 度 F | 21 | ¥4,496 | ||
68-062-13 | 交換用ポンプシャフトシール | 225 F | -40 度 F | 68 | ¥2,860 | ||
21-062-07 | 交換用ポンプシャフトシール | 225 F | -40 度 F | 21 | ¥3,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。