アイテム価格 | 垂直浮力スイッチ |
正確さ | 水中で+/- 1mm |
ケーブル長 | 10ft。 |
ケーブルタイプ | 3導体、PFA |
連絡先の評価 | 15 VA、最大0.25A |
接触タイプ | SPDTリード |
高さ | 1.05 |
入力電圧 | 120 VAC / VDC |
長さ | 5.4 |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 25 psi @ 25度C |
取り付け | 3 / 4 "NPT |
利き手 | ユニバーサル |
出力 | リード |
再現性 | 水中で+/- 1mm |
温度。 範囲 | F:-40度から176度C:-40度から80度 |
タイプ | ポイントレベルセンサー |
幅(Width) | 1.05 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9026102080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。