アイテム価格 | 漏れ検知スイッチ |
接触タイプ | 30ワット、240 VAC(0.14A抵抗)、120 VAC(0.28A抵抗)、120 VDC(0.07A抵抗)、24 VDC(0.28A抵抗)、 |
高さ | 0.75 " |
入力電圧 | 最大240VAC / 120 VDC |
ジャケット素材 | ヘイラージャケット |
長さ | 3" |
材料 | 発泡ポリプロピレン、Valox 420、ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
利き手 | 水平な |
出力 | SPSTリード |
温度。 範囲 | -40〜221度F |
タイプ | インタースティシャル |
幅(Width) | 1.5 " |
ワイヤータイプ | 2導体、#22 AWG |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9026102080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。