FLAMEFIGHTER WEX01 消火器カート レッド
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
アイテム価格 | 消火器の車輪付きカート |
色 | レッド |
高さ | 51 " |
保持しています | (2)10ポンドまたは20ポンドの消火器 |
長さ | 18.375 " |
材料 | PEプラスチック |
幅(Width) | 19.62 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 50.17 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 46.36 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。