FLAMBEAU DZ9F 保護ケース 長さ 28-3/4 インチ、幅 24 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 7.5 " |
色 | ブラック |
深さの内側 | 8" |
内側の長さ | 22.75 " |
内幅 | 17.75 " |
ラッチ | 単発講座 |
ふたの深さ | 1 / 2 " |
材料 | 高密度ホモポリマー |
製造元シリーズ | 擁護者 |
全体の深さ | 9-5 / 16」 |
全体の長さ(Overall Length) | 28.75 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 11.21 |
船高(cm) | 62.99 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | 底の深さ | 深さの内側 | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50410F | 無限大 | 2.187 " | 3.437 " | 4.5 " | 17 " | 14.5 " | 14.375 " | 10 " | ¥12,769 | ||
50470F | 無限大 | 2.25 " | 4-1 / 16」 | 5.5 " | 20 " | 15 " | 17.75 " | 12.625 " | ¥18,850 | ||
50500F | 無限大 | 4.25 " | 7.5 " | 8.5 " | 20 " | 15 " | 17.75 " | 12.625 " | ¥21,624 | ||
50430F | 無限大 | 3.25 " | 5-9 / 16」 | 6.5 " | 17 " | 14.5 " | 14.375 " | 10 " | ¥14,061 | ||
50330F | 無限大 | 1-13 / 16」 | 3.187 " | 4" | 14 " | 10.5 " | 11.5 " | 8.5 " | ¥9,537 | ||
DX7F | 擁護者 | 5.5 " | 6" | 7-15 / 16」 | 20.75 " | 15.75 " | 15.5 " | 10.25 " | ¥31,182 | ||
DY9F | 擁護者 | 7.25 " | 7.75 " | 9.187 " | 25.25 " | 21 " | 19.5 " | 15 " | ¥59,451 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。