入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーカッター |
ブレード交換 | クイックチェンジ |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | ストレート |
含まれるブレードの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
全体の厚さ | 1 / 64 " |
全幅 | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8205513060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。