FIBERGRATE 879260 グレーチング成型 2 インチ 4 x 12 フィート スクエア メッシュ グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 成形格子 |
ベアリングバーの高さ | 2" |
ベアリングバーの幅 | 0.25 " |
色 | ライトグレー |
深さ | 2" |
キーイング | なし |
材料 | 抗菌プレミアムポリエステル |
マックス。 温度 | 150 F |
メッシュ | 正方形である |
メッシュ形状 | 正方形である |
網目サイズ | 2×2インチ |
樹脂タイプ | FGI-AM(R) |
スパン | 12フォート |
表面 | グリットトップ |
タイプ | 成形 |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 網目サイズ | スパン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
879120 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 10フォート | 3ft。 | ¥261,993 | 見積依頼
|
879130 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 5フォート | 3ft。 | ¥127,589 | 見積依頼
|
879140 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 12フォート | 4ft。 | ¥387,636 | 見積依頼
|
879150 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 4フォート | 4ft。 | ¥136,484 | |
879160 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 6フォート | 4ft。 | ¥217,829 | 見積依頼
|
879170 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 8フォート | 4ft。 | ¥262,713 | 見積依頼
|
879180 | 1" | 1×4インチ | 3フォート | 10ft。 | ¥236,238 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。