FIBERGRATE 879100 グレーチング高荷重 1 1/2 インチ D 6 x 4 フィート Rec
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 成形格子 |
ベアリングバーの高さ | 1-1 / 2」 |
ベアリングバーの幅 | 0.43 " |
色 | 暗灰色 |
深さ | 1.5 " |
キーイング | なし |
材料 | プレミアムビニールエステル |
マックス。 温度 | 180 F |
メッシュ | 長方形の |
メッシュ形状 | 長方形の |
網目サイズ | 1×2インチ |
樹脂タイプ | ヴィコル |
スパン | 4のフィート |
表面 | スムーズ |
タイプ | 高負荷成形 |
幅(Width) | 6ft。 |
船の重量(kg) | 66.6 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。