FIBERGRATE 875160 1 ステップ FRP 複合クロスオーバー ブリッジ、プラットフォーム高さ 19 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバーブリッジ |
裾幅 | 3.187 " |
クライミングアングル | 62.2度 |
色 | イエロー |
終了 | 未完 |
手すりの高さ | 42 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | FRPコンポジット |
ステップ数 | 1 |
全体の高さ | 61 " |
全体のスパン | 36 " |
プラットフォームの深さ | 1" |
プラットフォーム高さ | 19 " |
スパン | 27 " |
ステップの深さ | 8.5 " |
ステップ幅 | 30 " |
トレッドパターン | オープングリップ |
垂直方向のクリアランス | 12 " |
船の重量(kg) | 92.25 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。