FIBERGRATE 874040 グレーティング モールトルーデッド 1 1/2 インチ 3 x 4 フィート ライトグレー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶けたすりおろし |
ベアリングバーの高さ | 1-1 / 2」 |
ベアリングバーの幅 | 0.27 " |
色 | ライトグレー |
深さ | 1.5 " |
キーイング | なし |
材料 | ポリエステル |
マックス。 温度 | 150 F |
メッシュ | 長方形の |
メッシュ形状 | 長方形の |
網目サイズ | 1 1/2 x 4 " |
樹脂タイプ | コルベックス |
スパン | 4フォート |
表面 | グリットトップ |
タイプ | 溶けた |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。