FEBCO LF856DCDA-LG-GPM 2 1/2 ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリ、バルブ、2 1/2 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ボディパターン | 列をなして |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 2 1 / 2 " |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | gpm |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | キット |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LF856DCDA-DOSY-CFM 4 | 4" | ¥1,288,654 | 見積依頼
| |
LF856DCDA-OSY-CFM4 | 4" | ¥1,288,654 | 見積依頼
| |
LF856DCDA-DOSY-LM 4 | 4" | ¥1,280,953 | 見積依頼
| |
LF856DCDA-DOSY-GPM-LH 6 | 6" | ¥2,014,228 | 見積依頼
| |
LF856DCDA-OSY-GPM 6 | 6" | ¥2,014,228 | 見積依頼
| |
LF856DCDA-OSY-CFM6 | 6" | ¥2,014,228 | 見積依頼
| |
LF856DCDA-DOSY-GPM 6 | 6" | ¥2,014,228 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。