FEBCO LF850-DOSY DC 3 ダブルチェックバルブ逆流防止装置アセンブリ、シャットオフバルブ、3 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ボディパターン | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 3" |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | キット |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 入口接続 | 入口サイズ | 最小温度 | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF850-LG DC 2 1/2 | ダクタイル鋳鉄 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | 33度F | ステンレス鋼 | ¥440,340 | 見積依頼
| |
LF850-LG DC3 | ダクタイル鋳鉄 | フランジ継手 | 3" | 33度F | ステンレス鋼 | ¥504,067 | 見積依頼
| |
LF850-LG-DC4 | ダクタイル鋳鉄 | フランジ継手 | 4" | 33度F | ステンレス鋼 | ¥520,121 | 見積依頼
| |
LF850-LG DC6 | ダクタイル鋳鉄 | フランジ継手 | 6" | 33度F | ステンレス鋼 | ¥813,123 | 見積依頼
| |
LF850-NRS DC2 1/2 | ダクタイル鋳鉄 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | 33度F | ステンレス鋼 | ¥660,031 | 見積依頼
| |
LF850-LG DC10 | ダクタイル鋳鉄 | フランジ継手 | 10 " | 33度F | ステンレス鋼 | ¥2,212,720 | 見積依頼
| |
LF850-LG DC8 | ダクタイル鋳鉄 | フランジ継手 | 8" | 33度F | ステンレス鋼 | ¥1,606,595 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。